Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy SmartSolar MPPT 75/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron Energy SmartSolar MPPT 75/15
Victron Energy SmartSolar MPPT 75/15
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79697612
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SCC075015060R
EAN/GTIN:
     8719076040804
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
a-TroniX
A9887579
ab € 22,874*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.