Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX MPPT X45/10 Solar Laderegler 12V 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX MPPT X45/10 Solar Laderegler 12V 10A
a-TroniX MPPT X45/10 Solar Laderegler 12V 10A
a-TroniX MPPT X45/10 Solar Laderegler 12V 10A
Artikel-Nr.:
     1495-9887579
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9887579
EAN/GTIN:
     4250889674281
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler

a-TroniX MPPT X45/10 Solar Laderegler 12V 10A

Der Laderegler X45/10 von a-TroniX ist ein Bluetooth-fähiger MPP (Maximum Power Point) Tracker. Durch seine Schnelligkeit optimiert der MPPT den Energieertrag Ihrer Solaranlage bei Änderungen der Lichtintensität. Der Solarladeregler wandelt die PV-Spannung in Batteriespannung um.

MPPT

Durch das durchgehende Überwachen der Spannung und des Stromausgangs der Solar(PV)-Module, stellt das MPPT sicher, dass sämtliche Energie, die verfügbar ist, den Modulen entnommen und gespeichert wird. Dieser Vorteil macht sich besonders bei teilweise bedecktem Himmel und sich ständig ändernder Lichtintensität bemerkbar.

Kompatibilität

Der a-TroniX X45/10 MPPT ist mit Lithium, Nass, Gel, AGM (Standard:GEL) Batterien kompatibel

App

Das Gerät verfügt über eine Bluetooth App für Android und IOS.

Vorteile:

  • 12V Systemspannung
  • 130W maximale PV Leistung
  • 10A Max. Ladestrom
  • 10A Ausgangsstrom
  • 98% Wirkungsgrad
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    MPPT
    Spannung:
    12 Volt
    Strom:
    10 A
    Länge:
    85.5 mm
    Breite:
    81 mm
    Höhe:
    23.1 mm
    Gewicht:
    0.28 kg
    Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solar shunt regler
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 31,794*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,794*
    € 37,8349
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,244*
    € 37,1804
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,734*
    € 35,3835
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,674*
    € 34,1221
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,784*
    € 33,063
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,904*
    € 27,2558
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Victron Energy
    SCC075015060R
    € 62,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.