| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-79697602 Herst.-Nr.: BPC121313006 EAN/GTIN: 8719076035930 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Blau | | LED-Anzeigen | Ja | Merkmale | Energiequelle | AC | Energie | Eingangsspannung | 180 - 265 V | | Eingangsfrequenz | 45 / 65 Hz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 211 mm | | Tiefe | 60 mm | | Höhe | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, victron kfz ladegerät, ladegerät li-ion |
| | |
| |