Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER R 80 Ni SB Riegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER R 80 Ni SB Riegel
BURG-WÄCHTER R 80 Ni SB Riegel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79688674
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     R 80 NI SB
EAN/GTIN:
     4003482237816
Suchbegriffe:
Panzerriegel
Panzerriegelschloss
Schloss-Türriegel
burgwächter panzerriegel
Alternativ zu einer Panzer-Überfalle, bietet BURG-WÄCHTER ebenfalls praktische Panzer-Riegel, die mit einem passenden Vorhängeschloss ideal absichern.

Dieser Riegel besteht aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl und kommt demnach auch im Außenbereich zum Einsatz.

Die Schraublöcher sind optimal verdeckt, sodass ein ungewolltes Demontieren erheblich erschwert wird.

Damit Sie diesen Edelstahl-Panzer-Riegel schnellstmöglich montieren und verwenden können, sind die passenden Schrauben dem Riegel beigelegt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Merkmale
Produkttyp
Riegel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
80 mm
Breite
32.5 mm
Weitere Suchbegriffe: schloss türriegel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.