Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 205 ECO Taschenrechner Tasche Display-Rechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 205 ECO Taschenrechner Tasche Display-Rechner Schwarz
Genie 205 ECO Taschenrechner Tasche Display-Rechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79688076
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     11765
EAN/GTIN:
     4015468117654
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Kompakter, umweltschonender Tischrechner mit großem, angewinkeltem, 10-stelligem Display aus über 70% recyceltem Material hergestellt, klassisches Design, hochwertig verarbeitet Tastatur: leicht bedienbare und zu reinigende Kunststofftasten Stromversorgung: 100 % Solar - keine Batterien erforderlich (ausgezeichnet mit dem blauen Engel) Funktionen: Grundrechenarten [+] [-] [x] [/], Wurzelberechnung [?],Prozent [%], Vorzeichen-Wechsel-Taste [+/-], 4-Tasten-Speicher [M+] [M-] [MR] [MC], Doppelnulltaste [00], Korrekturtaste [>], Aufschlagsberechnung [MU], Gesamtaddition [GT]
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Display-Rechner
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
89 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Warentarifnummer (HS)
84701000
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.