Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER RANGER N 7 E Waffenschrank & Tresor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER RANGER N 7 E Waffenschrank & Tresor
BURG-WÄCHTER RANGER N 7 E Waffenschrank & Tresor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79654448
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     RANGER N 7 E
EAN/GTIN:
     4003482395202
Suchbegriffe:
Waffen-Safe
Waffen-Schrank
Waffen-Tresor
Waffensafe
Der neue Waffenschrank Ranger N7 mit Widerstandsgrad 0: Entspricht dem im Juli 2017 verschärften deutschen Waffenrecht Waffenschrank Ranger N7: Der verantwortungsvolle Aufbewahrungsort für Langwaffen und bis zu 5 Kurzwaffen. Öffnung per Schlüssel oder Zahlencode. Im Waffenschrank Ranger N7 (Widerstandsgrad 0) von BURG-WÄCHTER dürfen eine unbegrenzte Anzahl an Langwaffen und bis zu 5 Kurzwaffen inklusive Munition entsprechend §36 des aktuellen deutschen Waffengesetzes verwahrt werden. Weiteren Stauraum bieten drei Ablagefächer in der Tür. Des Weiteren verfügt der Waffenschrank Ranger N7 über drei Putzstockhalter. Der Tresor hat folgende Außenmaße: Höhe: 1304 mm; Breite: 472 mm; Tiefe: 368 mm. Zertifizierter Einbruchschutz Mit dem gepanzerten Sicherheits-Doppelbartschloss (Ranger 7N S) verwahrt der Waffenschrank Ranger N 7 Lang- und Kurzwaffen sowie Munition überaus verlässlich. Vorgerichtet ist der Waffenschrank für 7 Langwaffen. Das Tresorschloss „SecuSafe“ bietet eine Million verschiedene Schließungen, es ist VdS- und ECB•S-geprüft. Des Weiteren verfügt der Ranger N7 über einen zertifizierten Einbruchschutz nach EN 1143-1. Varianten: Ranger N7 S (Schlüssel) oder Ranger N7 E (Code) Das programmierbare elektronische Zahlenschloss „SecuTronic“ (Ranger N7 E) stammt aus eigener Entwicklung. Es bietet eine besonders schnelle, komfortable und sichere Öffnungsmethode für alle, die keinen Schlüssel bei sich tragen möchten. Das elektronische Schloss ist VdS-zertifiziert (Klasse 2/B) und gewährleistet eine Million echte Einstellmöglichkeiten. Dem Ranger N7 liegen drei Batterien bei, sodass Sie den Waffenschrank sofort in Gebrauch nehmen können. Robuste Konstruktion bietet hohen Widerstand Der Ranger N7 ist aus einem dreiwandigen Korpus und einer doppelwandigen Tür gefertigt. Verriegelt wird die Tür durch 25 mm starke Rundbolzen an drei Seiten. Der Waffenschrank Ranger N7 ist schon für die stabile Wandverankerung vorbereitet und kann mithilfe des zugehörigen Befestigungsmaterials einfach montiert werden. Des Weiteren ist als Sicherheitsplus ein nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik integriert. So sind Sie auf der sicheren Seite! Tipp: Die 40 Kilogramm schwere Tür des Ranger N7 (Gesamtgewicht: 121 kg; Volumen: 130 Liter) kann zum einfacheren Transport ausgebaut werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Beste Verwendung
Pistole, Gewehr
Schloss Art
Elektronisch
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Schrauben
3
Anzahl der Regale
2 Regale
Zertifizierung
ECB·S/VdS, EN 1143-1
Gewicht und Abmessungen
Breite
472 mm
Tiefe
368 mm
Höhe
1304 mm
Gewicht
121 g
Innere Breite
394 mm
Innere Tiefe
263 mm
Innenhöhe
1250 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 897,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,36*
€ 1.067,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,86*
€ 1.038,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,31*
€ 974,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,87*
€ 923,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 759,54*
€ 903,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,80*
€ 854,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rottner Tresor
T06125
€ 51,65*
Zubehör
Schmachtl
000174435
€ 24,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.