Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckler Design H599-BG Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heckler Design H599-BG Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz
Heckler Design H599-BG Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz
Heckler Design H599-BG Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz
Heckler Design H599-BG Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz
Heckler Design H599-BG Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz
Heckler Design H599-BG Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz
Heckler Design H599-BG Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz
Heckler Design H599-BG Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz
Heckler Design H599-BG Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz
Heckler Design H599-BG Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz
Heckler Design H599-BG Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz
Heckler Design H599-BG Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz
Heckler Design H599-BG Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz
Heckler Design H599-BG Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79532914
Hersteller:
     Heckler Design
Herst.-Nr.:
     H599-BG
EAN/GTIN:
     600978414672
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
1500 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Montageset
Ja
Kabelbinder enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Produkttyp
Kamerahalterung
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Wand
Markenkompatibilität
Universal
Kompatible Produkte
Logitech Rally Camera AVer CAM520 AVer CAM540 PTZOptics PT12X-USB PTZOptics PT12X-SDI PTZOptics PT20X-SDI PTZOptics PT30X-SDI TelyCam TLC-300-IP-12 HD TelyCam TLC-300-U2-12
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kamerahalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.