Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckler Design H587-BG Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heckler Design H587-BG Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz
Heckler Design H587-BG Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz
Heckler Design H587-BG Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz
Heckler Design H587-BG Videokonferenz-Zubehör Kamerahalterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79532913
Hersteller:
     Heckler Design
Herst.-Nr.:
     H587-BG
EAN/GTIN:
     600978414429
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
500 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
300 g
Merkmale
Produkttyp
Kamerahalterung
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Wand
Markenkompatibilität
Logitech
Kompatible Produkte
BRIO
Gehäusematerial
Nylon, Stahl
Weitere Suchbegriffe: kamerahalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.