Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia Notepad cover + notepad N°12 Notizbuch 80 Blätter Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia Notepad cover + notepad N°12 Notizbuch 80 Blätter Rot
Rhodia Notepad cover + notepad N°12 Notizbuch 80 Blätter Rot
Rhodia Notepad cover + notepad N°12 Notizbuch 80 Blätter Rot
Rhodia Notepad cover + notepad N°12 Notizbuch 80 Blätter Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79519886
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     128212C
EAN/GTIN:
     3037921282120
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
80 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abdeckungsmaterial
Leder
Buchbindungsart
Klammerbindung
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Blechmarker
Ja
Pen-Loop
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
128207C
ab € 4,09*
Sonstiges
Papeteries Sill
128106C
ab € 4,05*
Sonstiges
Papeteries Sill
128206C
ab € 4,07*
Sonstiges
Papeteries Sill
128112C
ab € 4,02*
Sonstiges
Papeteries Sill
128103C
ab € 4,05*
Sonstiges
Papeteries Sill
128203C
ab € 4,07*
Sonstiges
Papeteries Sill
128210C
ab € 4,10*
Sonstiges
Papeteries Sill
128208C
ab € 4,07*
Sonstiges
Papeteries Sill
128213C
ab € 4,08*
Sonstiges
Papeteries Sill
118128C
ab € 4,04*
Sonstiges
Papeteries Sill
128108C
ab € 4,04*
Sonstiges
Papeteries Sill
118129C
ab € 4,04*
Sonstiges
Papeteries Sill
128107C
ab € 4,04*
Sonstiges
Papeteries Sill
128110C
ab € 4,04*
Sonstiges
Papeteries Sill
218129C
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.