Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia Notepad cover + notepad N°11 Notizbuch A7 80 Blätter Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia Notepad cover + notepad N°11 Notizbuch A7 80 Blätter Violett
Rhodia Notepad cover + notepad N°11 Notizbuch A7 80 Blätter Violett
Rhodia Notepad cover + notepad N°11 Notizbuch A7 80 Blätter Violett
Rhodia Notepad cover + notepad N°11 Notizbuch A7 80 Blätter Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79519835
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     118110C
EAN/GTIN:
     3037921181102
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Violett
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A7
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
80 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Abdeckungsmaterial
Leder
Buchbindungsart
Klammerbindung
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Blechmarker
Ja
Pen-Loop
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
11.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
118106C
ab € 3,45*
Sonstiges
Papeteries Sill
118206C
ab € 3,48*
Sonstiges
Papeteries Sill
118112C
ab € 3,50*
Sonstiges
Papeteries Sill
118213C
ab € 3,47*
Sonstiges
Papeteries Sill
118210C
ab € 3,46*
Sonstiges
Papeteries Sill
118118C
ab € 3,47*
Sonstiges
Papeteries Sill
118119C
ab € 3,47*
Sonstiges
Papeteries Sill
218118C
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.