Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia 118628C Notizbuch A6 96 Blätter Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia 118628C Notizbuch A6 96 Blätter Blau
Rhodia 118628C Notizbuch A6 96 Blätter Blau
Rhodia 118628C Notizbuch A6 96 Blätter Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79519811
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     118628C
EAN/GTIN:
     3037921186282
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
96 Blätter
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A6
Mediengewicht
90 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Abdeckungsmaterial
Kunstleder
Befestigungstyp
Gummiband
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
148 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.