Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 930.501 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelaufroller Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 930.501 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelaufroller Schwarz 1 Stück(e)
Bachmann 930.501 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelaufroller Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79358484
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.501
EAN/GTIN:
     4057298066474
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Unsere CABLE RETRACTOR Lösungen bringen noch mehr Funktionalität in BACHMANN Tischanschlussfelder. Mit Hilfe der Kabelauszugsysteme sind die Kabel immer verfügbar und stets sauber aufgeräumt. Das System ist sehr einfach zu bedienen und bietet aufgrund der Kombinationsmöglichkeiten mit bewährten BACHMANN Tischanschlussfeldern vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
155 mm
Merkmale
Typ
Kabelaufroller
Zweck
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.