Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone GD06B Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone GD06B Desktop Schwarz
Silverstone GD06B Desktop Schwarz
Silverstone GD06B Desktop Schwarz
Silverstone GD06B Desktop Schwarz
Silverstone GD06B Desktop Schwarz
Silverstone GD06B Desktop Schwarz
Silverstone GD06B Desktop Schwarz
Silverstone GD06B Desktop Schwarz
Silverstone GD06B Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7934200
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-GD06B
EAN/GTIN:
     4710713967649
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
In Folge der erfolgreichen Produkte GD04 und GD05 – zwei Gehäusemodellen, die 2009 neue Maßstäbe gesetzt haben – hat SilverStone das Grandia GD06 entwickelt und die Erwartungen der Liebhaber an HTPC- (Home Theater Personal Computer-) Gehäuse damit ein weiteres Mal übertroffen. Die Kompetenz von SilverStones Entwicklerteam in den Bereichen SFF (Small Form Factor) und HTPC kommen bei der erweiterten Speicher- und Kühlleistung des GD06 erneut deutlich zur Geltung. Diese Verbesserungen wurden unter Beibehaltung der kompakten Tiefe (340 mm) und einer noch schickeren äußeren Optik erzielt – das GD06 ist optisch so ansprechend wie ein Computergehäuse und passt damit perfekt in jedes Wohnzimmer. Sein Speicher mit fünf Festplatten wird durch zwei Hot-Swapping-fähige Einschübe zur Gewährleistung maximaler Flexibilität vergrößert, während das Schloss an der Frontklappe und der Steckplatz zu Anbringung einer Kensington-Sicherheitsvorrichtung an der Rückseite die installierten Festplatten schützen. Die Kühlung wird durch drei 120-mm-Lüfter mit Filtern zur Erzielung ausgezeichneter Leistungsfähigkeit, Geräuscharmut und effektiver Verhinderung von Staubablagerungen bereitgestellt. Wer daran zweifelt, dass ein HTCP-Gehäuse mit geringer Standfläche zur Erstellung eines leistungsstarken und komplett ausgestatteten Medienservers genutzt werden kann, wird durch das Grandia GD06 sicherlich seine Meinung ändern.

- Inklusive drei geräuscharmen 120 mm-Lüftern;
- Überdruckdesign zur ausgezeichneten Kühlung, Geräuscharmut und Verhinderung von Staubablagerungen;
- Unglaublich geringe Tiefe von 340 mm, die bequem in jeden Heimkino-Schrank passt;
- Verfügt über Kabelführungen zur einfachen Installation;
- Unterstützt vier 3,5-Zoll-Festplatten und 2,5-Zoll-Festplatten oder SSD (Solid-State Drive);
- Unterstützt Erweiterungskarten mit bis zu 11 Zoll;
- Inklusive zwei USB 3.0-Ports an der Vorderseite.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX
Material
Aluminium, Kunststoff, SECC
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
5600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Sonstige Funktionen
interne Laufwerkseinschübe
1 x 2.5", 4 x 3.5"
externe Laufwerkseinschübe
1 x 5.25"
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.