Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Holztransporter mit Magnetladung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO Holztransporter mit Magnetladung
BRIO Holztransporter mit Magnetladung
BRIO Holztransporter mit Magnetladung
BRIO Holztransporter mit Magnetladung
BRIO Holztransporter mit Magnetladung
BRIO Holztransporter mit Magnetladung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79325689
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33657
EAN/GTIN:
     7312350336573
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Der Holztransporter mit Magnetladung kann die schwersten Lasten auf deiner BRIO Bahn transportieren. Dieser lange, rote Sattelzug mit abnehmbarem Anhänger weist einen verborgenen Motor auf, der zum Vorschein kommt, wenn die Fahrerkabine nach vorne gekippt wird. Auf der Rückseite des Anhängers befindet sich ein Magnet, um ihn mit allen Waggons der BRIO World zu verbinden. Wenn du die Plane des Anhängers abhebst, findest du drei Langholzstämme, die sicher darunter verstaut sind und sich durch die Magnete ganz leicht mit den Kränen von BRIO anheben lassen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
157 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
35 g
Lieferanteneigenschaften
Verbrauchereinheit
Ja
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Bestellbare Einheit
Ja
Rechnungseinheit
Ja
Verfügbarkeitanfang
24-01-2020
Endverfügbarkeit
31-12-2020
(cdm) Bestellmenge mehrfach
6
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
(cdm) Publikumsgruppen
Kind
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
(cdm) Is Zubehör
Spielzeug
Sonstige Funktionen
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
950300950
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Lieferumfang
Anzahl Teile
6 Stück(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
177 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
18.8 mm
Höhe des Versandkartons
13.5 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
7312350336573
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Holz-LKW-Modell
Produktfarbe
Rot, Holz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FSC, Grüner Punkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.