Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!Box Box 6820 LTE International WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ!Box Box 6820 LTE International WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Rot, Weiß
FRITZ!Box Box 6820 LTE International WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Rot, Weiß
FRITZ!Box Box 6820 LTE International WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Rot, Weiß
FRITZ!Box Box 6820 LTE International WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Rot, Weiß
FRITZ!Box Box 6820 LTE International WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Rot, Weiß
FRITZ!Box Box 6820 LTE International WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Rot, Weiß
FRITZ!Box Box 6820 LTE International WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79307876
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002907
EAN/GTIN:
     4023125029073
Suchbegriffe:
DSL Router
AVM FRITZ!Box
FRITZ!Box
FRITZBox
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Rot, Weiß
LED-Anzeigen
Leistung, WLAN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, WPA, WPA2, WPS
Firewall
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
450 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
3G-Standards
HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,850,900,2300,2500,2600 MHz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
99 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Antenne
Antennen-Design
Intern
Anzahl der Antennen
6
WAN-Verbindung
SIM-Karten-Slot
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4818888
ab € 29,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.