Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EC4P-222-MRXX1 Elektroschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton EC4P-222-MRXX1 Elektroschalter
Eaton EC4P-222-MRXX1 Elektroschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79293574
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Kompaktsteuerung
Industrie-PC
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
107.5 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
79 mm
Energie
DC Spannungsrange
20.4 - 28.8 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: industrie-pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.235,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,45*
€ 1.470,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,37*
€ 1.457,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,53*
€ 1.403,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,07*
€ 1.367,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,81*
€ 1.325,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.