Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 12766 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 12766 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 12766 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79240985
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     12766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,26*
€ 6,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,07*
€ 6,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.