Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 145 MULTI-C Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 145 MULTI-C Niederspannungskabel
HELUKABEL 145 MULTI-C Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79240984
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
3000 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
3X0,5 mm²
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,41*
€ 6,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,85*
€ 5,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.