Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 43502 Türklingel-Glockenspiele Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe 43502 Türklingel-Glockenspiele Weiß
Grothe 43502 Türklingel-Glockenspiele Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79227602
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Ihr Lieblingslied als Klingelton
Über eine MicroSD-Karte kann jede beliebige Melodie als Klingelton verwendet werden. Standardmäßig verfügt ECHO bereits über 19 ansprechende Melodien.

500 Meter Reichweite (Freifeld)
Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

Brillanter Klang
ECHO spielt Ihre individuelle Melodie in Lautsprecherqualität ab.

Optisches LED-Signal
Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen
Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Anzeige niedriger Batteriestand
Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Flexible Montage
ECHO verfügt über einen ausklappbaren Aufsteller, mit dem der Gong überall platziert werden kann. Mit einer zusätzlichen Wandhalterung (nicht im Set enthalten) kann EHCO auch an der Wand montiert werden
Hinweis:Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!
Zur Steigerung der Reichweite bitte den MISTRAL WR Repeater verwenden.
Die Hochglanz Oberfläche nicht mit einem Mikrofaser Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden. Nebelfeucht abwischen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Merkmale
Anschlussart
Kabellos
Frequenz
868.35 MHz
Maximale Reichweite
500 m
Anzahl der Töne
20
Anzahl Melodien
19
Volumen (dB)
86 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Energiequelle
AC, Akku, Gleichstrom
Eingangsspannung
8 - 12 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
50 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.