Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A Forged Tool 08330040 Campingstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A Forged Tool 08330040 Campingstuhl
A Forged Tool 08330040 Campingstuhl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79090738
Hersteller:
     A Forged Tool
Herst.-Nr.:
     08330040
EAN/GTIN:
     8009271862739
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Silla resina plegable blanca
- Medida: 44 x 41 x 78 (alt) cm.
- Realizada en polipropileno.
- Peso 2.8 Kg.
- Ideal para jardin, playa, terraza, patio, balcon, etc.
- Uso domestico, no usos intensivos ni horeca.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3200 g
Breite
430 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.