Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C09131W0071002 Stecker-/Kabeldichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C09131W0071002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09131W0071002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09131W0071002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09131W0071002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09131W0071002 Stecker-/Kabeldichtung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79015333
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09131W0071002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Nennspannung
300 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Kompatibilität
C09131N0071002,C09131G0071002,C09131D0071002,C09131F0071002
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C09131D0071002
ab € 12,12*
Zubehör
Amphenol
N45-091-0001
ab € 12,42*
Zubehör
Amphenol
C091- 00U000- 1202
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.