| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1572770 Herst.-Nr.: N45-091-0001 EAN/GTIN: 5059041890342 |
| |
|
| | |
| C091D Kabel-/ Tafelmontage. Kabelverschraubung IP67 (nach DIN 40050) Kontakte versilbert/vergoldet Interne Zugentlastung Kontakte mit Lötanschluss Durchverbundene Abschirmung in gestecktem und verriegeltem Zustand (EMV Sicherheit). Eine Reihe robuster DIN-Steckverbinder in runder Ausführung, vernickelt, um die Forderungen der anspruchvollsten Industrieanwendungen zu erfüllen. Ideal für Anwendungen in Medizintechnik, Robotik, Kraftfahrzeug- und Instrumentebau, CCTV-Systemen und Computertechnik. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Steckverbinder-Schraubenschlüssel, Steckverbinderschlüssel, amphenol rundsteckverbinder c091, rundsteckverbinder sonstige, 1572770, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Steckverbinder-Montagewerkzeug, Amphenol Industrial, N450910001, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Connector Wrenches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,54* | € 19,52* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,70* | € 19,55* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 12,51* | € 20,38* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,95* | € 21,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|