Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C09131C0061002 Stecker-/Kabeldichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C09131C0061002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09131C0061002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09131C0061002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09131C0061002 Stecker-/Kabeldichtung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79015317
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09131C0061002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Nennspannung
300 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Kompatibilität
C09131N0061002,C09131G0061002,C09131D0061002,C09131F0061002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
N 45 091-000 1
ab € 12,48*
Zubehör
Amphenol
C091- 00U000- 1202
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.