| |
|
| Artikel-Nr.: 102-741354-BP Herst.-Nr.: N 45 091-000 1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montageschlüssel
Montageschlüssel für Gerätestecker und -dosen mit Ringmutter.
Technische Daten: Anschlusswinkel: 180 ° · Herst.-Teilenr.: N 45 091-000 1 · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Rundstecker Montageschlüssel · Serie (Rundsteckverbinder): N45 · Typ (Hersteller-Typ): N 45 091-000 1
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Amphenol | Serie (Rundsteckverbinder): | N45 | Herst.-Teilenr.: | N 45 091-000 1 | Typ (Hersteller-Typ): | N 45 091-000 1 | Anschlusswinkel: | 180 ° | Produkt-Art: | Rundstecker Montageschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,78* | € 19,38* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,70* | € 19,57* | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 12,42* | € 20,21* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,05* | € 21,53* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,27* | € 28,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|