Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C09131W1051002 Stecker-/Kabeldichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C09131W1051002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09131W1051002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09131W1051002 Stecker-/Kabeldichtung
Amphenol C09131W1051002 Stecker-/Kabeldichtung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79015295
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09131W1051002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Nennspannung
100 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Kompatibilität
C09131N1051002,C09131G1051002,C09131D1051002,C09131F1051002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C09131D1051002
ab € 11,74*
Zubehör
Amphenol
N 45 091-000 1
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.