Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adels-Contact 14830212 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adels-Contact 14830212 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Adels-Contact 14830212 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78855930
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     14830212
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
150 V
Stromstärke
6 A
Leistungen
Typ
Anschlussmodul
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.