Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens LZ21JXC51 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Rezirkulationsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens LZ21JXC51 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Rezirkulationsmodul
Siemens LZ21JXC51 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Rezirkulationsmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78795433
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZ21JXC51
EAN/GTIN:
     4242003868225
Suchbegriffe:
Umluftset Dunstabzugshaube
umluftset dunstabzugshaube
Weitere Informationen:
Design
Typ
Rezirkulationsmodul
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
724 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
186 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,34*
€ 614,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,70*
€ 611,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,88*
€ 584,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,92*
€ 565,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,17*
€ 529,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.