Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1618679 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1618679 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1618679 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78702201
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1618679
EAN/GTIN:
     4046356792202
Suchbegriffe:
M17-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
32.6 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1607656
ab € 0,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1613630
ab € 5,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1618750
ab € 10,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1618823
ab € 11,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1617993
ab € 0,4671*
Zubehör
Phoenix Contact
1618050
ab € 0,4899*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.