Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1618750 Elektrischer Steckdosenkoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1618750 Elektrischer Steckdosenkoppler
Phoenix Contact 1618750 Elektrischer Steckdosenkoppler
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78573963
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1618750
EAN/GTIN:
     4046356811149
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
M17-Steckverbinder
Kupplungssteckverbinder, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 5+3+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 11,2 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Spannung
630 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1607657
ab € 0,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1607658
ab € 0,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1618679
ab € 10,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1617993
ab € 0,4671*
Zubehör
Phoenix Contact
1618050
ab € 0,4899*
Zubehör
Phoenix Contact
1620621
ab € 0,4594*
Zubehör
Phoenix Contact
1620622
ab € 0,4594*
Zubehör
Phoenix Contact
1620623
ab € 0,4671*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.