Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1419755 Drahtverbinder


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1419755 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1419755 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     6318-6967080
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419755
EAN/GTIN:
     4046356533959
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 4-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit geradem Lötanschluss
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14.29 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,74*
€ 7,73*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,99*
€ 7,94*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,04*
€ 7,96*
22 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,50*
ab € 8,07*
€ 8,93*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,97*
€ 11,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,74* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 154,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.