Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SACC-DSI-M12FS-4CON-M16 1419755 Einbausteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1419755 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1419755 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     986-3343963
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419755
EAN/GTIN:
     4046356533959
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Lötstifte
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Umgebungstemperatur:
85 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Mit Schutzleiter:
false
Durchmesser des Steckverbinders:
20,61 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,74*
€ 7,67*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 7,90*
25 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,00*
€ 7,93*
Lager 986
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,50*
ab € 8,04*
€ 8,91*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,96*
€ 11,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 178,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.