Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-451DeU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau J4025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-451DeU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau J4025
QNAP TS-451DeU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau J4025
QNAP TS-451DeU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau J4025
QNAP TS-451DeU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau J4025
QNAP TS-451DeU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau J4025
QNAP TS-451DeU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau J4025
QNAP TS-451DeU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau J4025
QNAP TS-451DeU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau J4025
QNAP TS-451DeU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau J4025
QNAP TS-451DeU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau J4025
QNAP TS-451DeU-2G NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau J4025
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78676139
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-451DEU-2G
EAN/GTIN:
     4713213517000
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
TS-451DeU
2,5 GbE Rackmount NAS mit kurzer Tiefe, geeignet für kleine bis mittlere Büros und audiovisuelle Räume

Das kompakte und funktionsreiche TS-451DeU kombiniert einen Intel® Celeron® Dual-Cord 2,0 GHz Prozessor und 2,5 GbE Konnektivität in einem Gehäuse und bietet Unternehmen eine moderne 2,5 GbE NAS Lösung, um alltägliche Aufgaben wie Dateisicherung/Wiederherstellung zu bewältigen und die Zusammenarbeit im Team mit höherer Produktivität zu fördern. Das platzsparende Design mit geringer Tiefe ermöglicht eine einfache Installation in kleinen Medienschränken oder an Orten mit vielen Kabeln. Das TS-451DeU ist ein ideales, kostengünstiges Einstiegs-NAS für Rackmount-Anwendungen und unterstützt eine Vielzahl von Geschäfts- und Medienanwendungen (wie Dateifreigabe und Synchronisierung, Snapshot Schutz, virtuelle Maschinen, Cloud Speichergateways, Videostreaming und Echtzeit-Transkodierung) sowie erweiterbare Speicherkapazität und Install-on-Demand Anwendungen.

Geringerer Flächenbedarf für größere Möglichkeiten
Im Vergleich zu einem traditionellen 4-Bay Rackmount NAS hat das kompakte TS-451DeU eine Tiefe von nur 295 mm. Dadurch wird das TS-451DeU zu einer ausgezeichneten Wahl für kleinere Racks, und der nicht verwendete Platz kann für die Verkabelung oder Ventilation reserviert werden. Das TS-451DeU ist platzsparend für eine flexible Bereitstellung und eignet sich besonders für mehrere Standorte und Anwendungen wie Büros, audiovisuelle Umgebungen und Aufzeichnungen von Sicherheitsüberwachungen.

Dual-Core 2,0 GHz (Turbo bis zu 2,9 GHz) mit AES-NI Verschlüsselungsbeschleunigung
Das TS-451DeU unterstützt SATA-Laufwerke mit 6 Gb/s und verfügt über einen energieeffizienten Intel® Celeron® J4025 Dual-Core Prozessor mit 2,0 GHz (Turbo bis zu 2,9 GHz). Es gibt zwei DDR4 SODIMM Speichersteckplätze mit 2 GB DDR4 Speicher als Standard, kann aber auf bis zu 8 GB aufgerüstet werden. TS-451DeU bietet unübertroffene Verschlüsselungsleistung mit AES-256-Bit-Verschlüsselungsbeschleunigung, steigert die Systemleistung und gewährleistet gleichzeitig die Sicherheit sensibler Geschäftsdaten, die auf dem NAS gespeichert sind.

Folgen Sie den Trends von Wi-Fi 6 und aktualisieren Sie auf ein 2,5GbE NAS
Der Wi-Fi 6 (802.11ax) hat zu einem höheren Bandbreitenbedarf für kabelgebundene und drahtlose Netzwerkverbindungen geführt. Das TS-451DeU verfügt über zwei 2,5 GbE RJ45 LAN Ports, die es Ihnen ermöglichen, vorhandene CAT5e Kabel zu verwenden, um die Netzwerkgeschwindigkeit von 1 Gigabit auf 2,5 Gigabit zu erhöhen. Die beiden 2,5 GbE Ports unterstützen auch Port-Trunking für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps!

Zukunftssicherheit für Ihrer IT-Infrastruktur für Hochgeschwindigkeitsnetze
QNAP bietet umfassende, günstige Speicher- und Netzwerklösungen, mit denen Sie Netzwerkumgebungen für bandbreitenintensive Anwendungen einfach und flexibel aufrüsten können.

Ein schnelles 2,5 GbE NAS
Das TS-451DeU bietet zwei native 2,5 GbE Ports.

Upgrade für Computer und Server
Mit PCIe ausgestattete Computer und Server können QNAP Netzwerkerweiterungskarten installieren, die 10G/5G/2,5G/1G/100M Multi-Gig unterstützen.

Fügen Sie pro Laptop einen 5GbE Ethernet-Port hinzu
Laptops und Computer können einen QNAP USB 3.2 Gen 1 bis 5GbE Adapter verwenden, der N-BASET/Multi-Gig unterstützt.

Ein Switch der 2,5GbE+ unterstützt
QNAP 10GbE/NBASE-T Switches ermöglichen den Anschluss mehrerer Workstations und Geräte für eine schnelle Zusammenarbeit.

SSD-Caching und Auto-Tiering optimieren die Anwendungsleistung
Neben der Verwendung von 2,5-Zoll SSDs zur Cache-Beschleunigung verfügt das TS-451DeU über zwei M.2 SSD Steckplätze, die es Ihnen ermöglichen, SATA M.2 SSDs mit 6 Gb/s und 2280 Formfaktoren zu installieren (separat erhältlich). In Verbindung mit den SSD-kompatiblen Funktionen von QNAP maximiert das TS-451DeU die Leistung bei hoher Kosteneffizienz.

SSD Overprovisioning
Fügen Sie zusätzliches SSD-Overprovisioning (1% ~60%) hinzu, um Probleme mit Schreibverstärkung zu vermeiden und die zufällige Schreibgeschwindigkeit und Ausdauer der SSD zu verbessern. Sie können potenziell sogar von erschwinglichen Verbraucher-SSDs eine SSD-Leistung auf Unternehmensniveau erreichen!

SSD-Cache-Beschleunigung
Ermöglicht SSD-Caching zur Steigerung der IOPS-Leistung und zur Reduzierung der Latenzzeit für Speichervolumes. Diese Funktion eignet sich perfekt für IOPS-intensive Anwendungen wie Datenbanken und Virtualisierung. Das TS-451DeU unterstützt auch den schreibgeschützten Cache, um schreibintensive Anwendungen zu beschleunigen.

Qtier für Auto-Tiering
Die Qtier-Technologie steuert Auto-Tiered Storage, je nach Zugriffshäufigkeit können die Daten in Hochleistungs-SSDs und HDDs mit hoher Kapazität flexibel verschoben werden, um die Speichereffizienz kontinuierlich zu optimieren. I/O-Aware Qtier kann einen Cache-ähnlichen Speicherplatz auf der SSD Ebene reservieren, um schnelle I/O in Echtzeit zu verarbeiten.

Ein sicheres Dateizentrum, das regelmäßige Backups und Snapshot-Schutz unterstützt
Das TS-451DeU bietet eine zuverlässige, flexible Backup- und Disaster Recovery Lösung, um regelmäßige Backup-Jobs kosteneffizient und mit hoher Produktivität zu vereinfachen.

Windows® und Mac® Backup
Verwenden Sie das lizenzfreie Dienstprogramm QNAP NetBak Replicator zum Sichern und Wiederherstellen von Windows® Computern. Apple Time Machine® wird für die Sicherung von Mac® Computern unterstützt.

Snapshots für Volume & LUN
Snapshots auf Blockebene sind zuverlässige Datenschutzmethoden, insbesondere angesichts der zunehmenden Bedrohungen durch Verschlüsselungsviren. Das TS-451DeU unterstützt bis zu 32 Snapshots pro Volume/LUN und bis zu 64 Snapshots pro NAS. (Ein Upgrade des TS-451DeU auf über 4 GB RAM ermöglicht die Unterstützung von mehr Snapshot-Versionen).

VM-Sicherung
Das TS-451DeU eignet sich mit seiner hohen Leistung, den enormen Speicherkapazitäten, den integrierten Virtualisierungslösungen und der Snapshot-Unterstützung, mit der der Systemstatus jederzeit aufgezeichnet wird, perfekt zum Sichern virtueller Maschinen.

Gesteigerte HBS Sicherungseffizienz mit 2,5 GbE Konnektivität und Deduplizierung
Hybrid Backup Sync (HBS) konsolidiert Sicherungs-, Wiederherstellungs- und Synchronisierungsfunktionen (unter Verwendung von RTRR, Rsync, FTP, CIFS/SMB) zur einfachen Übertragung von Daten vom TS-451DeU auf lokale, entfernte und Cloud-Speicherplätze (z.B. Microsoft One Drive®, Google Drive™, Dropbox® und mehr) als umfassender Datenspeicher- und Notfallwiederherstellungsplan. Durch die Unterstützung der QuDedup Technologie, die doppelte Daten an der Quelle entfernt, reduziert HBS die Größe der Sicherungsdaten und beschleunigt zukünftige Sicherungsaufgaben. Dies ist auch für die Beschleunigung von Sicherungen mit mehreren Versionen von Vorteil, um einen besseren Schutz vor Datenverlust zu gewährleisten.

Ein Multimediaserver für Videostreaming und Transkodierung
Das TS-451DeU mit kurzer Tiefe kann ganz einfach in einem Medienschrank aufgestellt werden. Durch die Installation von Plex® Media Server aus dem QTS App Center können Sie Mediendateien, die auf dem TS-451DeU gespeichert sind, an Mobiltelefone und Medienstreaming-Geräte (wie DLNA®, Roku®, Amazon Fire TV® und Google Chromecast™) streamen. Das TS-451DeU verfügt außerdem über die erweiterte Intel® UHD Graphics 600, die Hardware-Dekodierung und Echtzeit-Transkodierung unterstützt, so dass Sie Videos in universelle Dateiformate konvertieren können, die sich problemlos auf mehreren Geräten abspielen lassen. Für einen größeren Multimediagenuss ermöglicht Cinema28 Ihrem TS-451DeU mit Multizonen Multimediaverwaltung, Mediendateien an jedes angeschlossene Gerät in verschiedenen Räumen zu streamen.

Optimierte Zusammenarbeit mit nahtloser Dateifreigabe und Synchronisierung
Das TS-451DeU speichert Daten und Dateien zentral und unterstützt SMB/CIFS-, AFP- und NFS-Protokolle für die Dateifreigabe über Windows®-, Mac®- und Linux®/UNIX®-Netzwerke. Zusammen mit dem Qsync Dienstprogramm wird jede auf das TS-451DeU hochgeladene Datei sämtlichen angeschlossenen Geräten zur Verfügung gestellt (z.B. Computern, Notebooks und Mobilgeräten). Sie können freigegebene Ordner und Teamordner für die gemeinsame Nutzung von Gruppen synchronisieren, um die Flexibilität von Teamprojekten und die Zusammenarbeit zu verbessern. Mit dem myQNAPcloud Dienst können Sie einfach und sicher über das Internet eine Verbindung mit dem TS-451DeU herstellen, um auf NAS Dateien zuzugreifen, sie zu verwalten und gemeinsam zu nutzen. Die Windows AD® und LDAP Dienste ermöglichen Systemadministratoren die Konfiguration von Benutzerberechtigungen mit vorhandenem Windows AD® Server, LDAP Server oder über den LDAP Dienst des TS-451DeU.

All-in-One-Server zum Hosten virtueller Maschinen und Container
Unabhängig von Ihrem Virtualisierungsbedarf können Sie sich auf die Virtualization Station und die Container Station für eine vollständige Virtualisierungsunterstützung verlassen. Mit Netzwerk & Virtueller Switch können Sie virtuellen Maschinen, Containern und dem NAS angemessene physische Netzwerkressourcen zuweisen, um die Netzwerkbereitstellung zu vereinfachen.

Führen Sie mehrere virtuelle Windows®, Linux®, UNIX® und Android™ Maschinen aus und greifen Sie über Webbrowser oder Virtual Network Computing (VNC) auf diese zu. Unternehmen können virtualisierte Serveranwendungen auf einem einzigen NAS ausführen, ohne dass zusätzliche physische Server erforderlich sind.

Machen Sie sich mit den Virtualisierungstechnologien LXC und Docker® vertraut, laden Sie Anwendungen aus der integrierten Docker Hub Registry® herunter, importieren und exportieren Sie Container und erstellen Sie zahlreiche Mikroservices.

Mehr Produktivitätsanwendungen

QVR Pro
Rüsten Sie das TS-451DeU auf 4 GB RAM auf, um QVR Pro - ein professionelles und erschwingliches Videoüberwachungssystem - zu verwenden.

Benachrichtigungszentrum
Sammelt alle Ereignisse, Warnungen und Benachrichtigungen des QTS Systems für eine reibungslose und einfache NAS Verwaltung, so dass Sie stets über den Status Ihres NAS informiert sind.

Security Counselor
Ein Sicherheitsportal zur Überprüfung von Schwachstellen und mit Empfehlungen zur Verbesserung der Sicherheit des NAS. Er integriert auch Antiviren- und Anti-Malware Scan-Software.

Boxafe
Sichert oder synchronisiert Dateien, E-Mails, Kalender und Kontakte von Google™ Workspace und Microsoft® Office 365® auf das NAS, um Cloud-Daten des Unternehmens zu sichern.

Qsirch
QNAPs leistungsstarkes, Google-ähnliches Suchwerkzeug findet schnell Bilder, Musik, Videos, Dokumente und E-Mails anhand von Stichwörtern, Farbe und weiteren Suchbedingungen.

Proxyserver
Verwenden Sie das leistungsfähige TS-451DeU als Proxy-Server, um effizient auf Onlineressourcen zuzugreifen, Bandbreite zu sparen und die Netzwerksicherheit zu verbessern.

Flexible und kostengünstige Speichererweiterung
QNAP bietet einfache Lösungen zur Erweiterung der Speicherkapazität. Hier sind verschiedene Möglichkeiten, Ihren TS-451DeU Speicher je nach Bedarf zu erweitern, um Daten- und Unternehmenswachstum zu bewältigen.

RAID-Kapazität erweitern
Wechseln Sie Laufwerke mit geringerer Kapazität per Hot-Swap durch Laufwerke größerer Kapazitäten aus, um die Speicherkapazität Ihres NAS zu erweitern, damit es mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann.

Erweiterungsgehäuse anbringen
Schließen Sie zwei 4-Bay TR-004 RAID Erweiterungsgehäuse oder ein 8-Bay TL-D800C/ 12-Bay TL-R1200S-RP USB 3.2 Gen 2 JBOD an und verwenden Sie den QTS Storage & Snapshots Manager, um die NAS Kapazitätserweiterung ganz einfach umzusetzen.

Migrieren Sie zu einem neuen NAS
Installieren Sie Ihre NAS-Festplatten auf einem größeren QNAP NAS und behalten Sie Ihre vorhandenen Daten und Konfigurationen bei.
Weitere Informationen:
Grafik
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
250 MHz
On-Board Grafikadapter Burstfrequenz
700 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
700 MHz
On-Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.4
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x3185
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
21.6 dB
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
CIFS / SMB
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung, SSD, Status, USB
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
J4025
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
2
Prozessor-Cache
4 MB
CPU Konfiguration (max)
1
PCI Express Konfigurationen
1x4+1x2, 4x1, 2x1+1x2+1x2
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Prozessor Codename
Gemini Lake Refresh
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
25 x 24 mm
Prozessorsockel
BGA 1090
Tjunction
105 °C
Thermal Design Power (TDP)
10 W
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 600
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
8 GB
Sonstige Funktionen
ARK Prozessorerkennung
197307
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP QTS
Version des Betriebsystems
5,0,0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
8 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Flash-Speicher
4000 MB
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
100 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28.02 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
13.18 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,2500 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Link Aggregation
Ja
Unterstützter WLAN-Adapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
294.9 mm
Höhe
43.3 mm
Gewicht
4150 g
Paketgewicht
5790 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
6
Anzahl der Rechenwerke
12
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
UART
Ja
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM, LPDDR4-SDRAM
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Anzahl der M.2 (M
2
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
1
Rackmontageset
Ja
Anzahl von Schrauben
28
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 665,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,61*
€ 792,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,22*
€ 779,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,65*
€ 761,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,73*
€ 731,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,63*
€ 705,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
TVS-672XT-I3-8G
€ 1.593,30*
Zubehör
QNAP
TVS-H1688X-W1250-32G
€ 3.282,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.