Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 829520 Wandplatte/Schalterabdeckung Transparent


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact 829520 Wandplatte/Schalterabdeckung Transparent
Phoenix Contact 829520 Wandplatte/Schalterabdeckung Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78654299
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     829520
EAN/GTIN:
     4046356614924
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Abdeckung, transparent, unbeschriftet, Schriftfeldgröße: 1000 x 15 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27.5 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5691*
  
Preis gilt ab 12.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,5691* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 3,2791*
€ 3,90213
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,2491*
€ 3,86643
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 3,0791*
€ 3,66413
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 2,9991*
€ 3,56893
pro Paket
ab 12500 Pakete
€ 2,5691*
€ 3,05723
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.