Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 805360 Wandplatte/Schalterabdeckung Transparent


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact 805360 Wandplatte/Schalterabdeckung Transparent
Phoenix Contact 805360 Wandplatte/Schalterabdeckung Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78654275
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     805360
EAN/GTIN:
     4017918137885
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Einzelabdeckungen zur Abdeckung der UK 2,5 N Klemme, aufschnappbar, Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.6 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3623*
  
Preis gilt ab 150.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,3623* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 0,4923*
€ 0,58584
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,4823*
€ 0,57394
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,4623*
€ 0,55014
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,4423*
€ 0,52634
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,4323*
€ 0,51444
pro Paket
ab 150000 Pakete
€ 0,3623*
€ 0,43114
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.