Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brockhaus HEUER 101140 Schraubstock Mechanikerschraubstock 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brockhaus HEUER 101140 Schraubstock Mechanikerschraubstock 28 cm
Brockhaus HEUER 101140 Schraubstock Mechanikerschraubstock 28 cm
Brockhaus HEUER 101140 Schraubstock Mechanikerschraubstock 28 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78594440
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     101140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
292 mm
Gewicht
16000 g
Merkmale
Typ
Mechanikerschraubstock
Klemmöffnung
280 mm
Befestigungstyp
Tisch
Produktfarbe
Blau, Metallisch
Presskraft
35 kN
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
27 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
70 mm
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,98*
€ 315,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,12*
€ 301,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,47*
€ 286,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,08*
€ 278,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
116140
ab € 17,95*
Zubehör
Brockhaus Heuer
103140
ab € 61,85*
Zubehör
Brockhaus Heuer
105140
ab € 210,25*
Zubehör
Brockhaus Heuer
106140
ab € 355,82*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104240
ab € 135,26*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111140
ab € 26,75*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113140
ab € 30,20*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112140
ab € 26,36*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110140
ab € 24,13*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109140
ab € 29,75*
Zubehör
Brockhaus Heuer
108140
ab € 26,02*
Zubehör
Brockhaus Heuer
107140
ab € 25,60*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115106
ab € 81,57*
Zubehör
Brockhaus Heuer
117140
ab € 197,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.