Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HVGC-320-1050AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HVGC-320-1050AB LED-Treiber
MEAN WELL HVGC-320-1050AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78526582
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HVGC-320-1050AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
320 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Leistungsfaktor
0,98
Lebensdauer
50000 h
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 528 V
Ausgangsstrom
1.05 A
Ausgangsspannung
304.8 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
2000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
17000 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 140,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.