Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HVGC-480-L-AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HVGC-480-L-AB LED-Treiber
MEAN WELL HVGC-480-L-AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78524622
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HVGC-480-L-AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
480 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungsfaktor
0,98
Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 528 V
Ausgangsstrom
1.75 A
Ausgangsspannung
343 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11450 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 212,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,68*
€ 248,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.