Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBGC-300-L-A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBGC-300-L-A LED-Treiber
MEAN WELL HBGC-300-L-A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78522300
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBGC-300-L-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
301.6 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Lebensdauer
50000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsstrom
2.17 A
Ausgangsspannung
116 - 232 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
191.5 mm
Tiefe
191.5 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
2200 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 111,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HBGC-300-H-AB
€ 118,19*
Ähnlich
Mean Well
HBGC-300-L-AB
€ 118,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.