Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HVGC-650-M-AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HVGC-650-M-AB LED-Treiber
MEAN WELL HVGC-650-M-AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78522110
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HVGC-650-M-AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
651 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungsfaktor
0,98
Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 528 V
Ausgangsstrom
5.25 A
Ausgangsspannung
155 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
3900 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
16600 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 270,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,59*
€ 322,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,42*
€ 307,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,85*
€ 304,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,67*
€ 273,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 223,06*
€ 265,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.