| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-78491903 Herst.-Nr.: 05020240001 EAN/GTIN: 4013288214188 |
| |
|
| | |
| Da die Bauräume bei Schraubarbeiten immer enger werden, sind Werkzeuge notwendig, mit denen die Anwender auch in solchen Situationen erfolgreich arbeiten können. Enge Bauräume erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs. Lassen sich also Maulschlüssel derart modifizieren, dass sich die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen? Durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und die Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt. Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° „gepackt“ werden. Der Joker 6003 mit seiner pfiffigen Maulgeometrie erweitert das Anwenderspektrum in engen Bauräumen deutlich. Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6003 nach jedem Wenden sozusagen von selbst. Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt. Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Die Joker Taschen sind durch das Klettsystem auf der Rückseite zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go System geeignet. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Teile | 5 Stück(e) | | Tragetasche | Ja | Merkmale | Schlüssel-/Steckschlüsselgrößen (imperial) | 1/2,3/4,3/8,5/16,9/16 " |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, ringmaulschlüssel (zoll) 3/4, gabelringschlüssel (zoll), ratschen-ringmaulschlüssel-satz wera |
| | |
| |