Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 861754-K21 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 861754-K21 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SAS
HPE 861754-K21 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78476194
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     861754-K21
EAN/GTIN:
     190017446776
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
219.2 mm
Höhe
228.6 mm
Tiefe
146.1 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,04*
€ 1.140,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,45*
€ 1.139,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,77*
€ 1.102,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,89*
€ 1.078,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,52*
€ 1.029,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.