Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X4-TECH Bobby Joey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X4-TECH Bobby Joey
X4-TECH Bobby Joey
X4-TECH Bobby Joey
X4-TECH Bobby Joey
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78346011
Hersteller:
     X4 Tech
Herst.-Nr.:
     701456
EAN/GTIN:
     4250679504361
Suchbegriffe:
CD-Player für Kinder
Kinder CD-Player
Mobile CD-Player
cd-player für kinder
  • Kinder CD-Player mit Akku - Mit 2 Mikrofonen zum Mitsingen - Mit Sticker-Set zum individuellen Gestalten Der X4-TECH Bobby Joey MP3 ist der ideale CD- und MP3-Player für Ihren Nachwuchs. Durch die beiden integrierten Mikrofone können Ihre Kinder zu ihren Lieblings-Songs mitsingen. Die Stimmen werden dabei verstärkt und zusammen mit der Musik über die Lautsprecher wiedergegeben. Der Bobby Joey zeichnet sich durch eine robuste und kinder- freundliche Bauart aus – die großen Tasten sorgen zudem für eine einfache, kindgerechte Bedienung. Durch den eingebauten Akku werden keine Einweg- Batterien benötigt. 30 Sekunden Anti-Shock lässt die Musik auch bei Erschütterung unterbrechungsfrei abspielen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Akku-/Batteriespannung
8.4 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Produkttyp
Musikspielzeug
Produktfarbe
Grün, Orange, Weiß
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Lautstärke einstellbar
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.