Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Nika Compact Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Nika Compact Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Trust Nika Compact Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Trust Nika Compact Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Trust Nika Compact Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Trust Nika Compact Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Trust Nika Compact Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Trust Nika Compact Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Trust Nika Compact Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Trust Nika Compact Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78337451
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23555
EAN/GTIN:
     8713439235555
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Earphone
In-Ear Headset
Kabellose Bluetooth-Ohrhörer

Kabellose Bluetooth-Ohrhörer mit minimalistischem Design und sicherer Passform

Optimale Freiheit

Erleben Sie völlige Bewegungsfreiheit – kein Verheddern in Kabeln mehr mit den Trust Nika Compact Wireless Earphones mit ihren einfach zu bedienenden Steuerungsfunktionen. Hören Sie Musik überall im Haus während Ihr Smartphone aufgeladen wird oder auf der Reise in der Tasche steckt. Mit der Unterwegs-Ladefunktion können Sie mit diesen Kopfhörern sogar auf den längsten Reisen Ihre Musik genießen.

Unterwegs aufladen

Die Kopfhörer bietet eine Spieldauer von bis zu 8 Stunden mit einer einzigen Ladung. Aber die Musik ist damit nicht zu Ende. Wenn Sie einfach die Kopfhörer in das kompakte Etui legen, werden sie wieder geladen. Damit sind Spielzeiten von bis zu 18 Stunden möglich.

Weich und sicher

Die Ohrstöpsel aus weichem Silikon sind auf Komfort ausgelegt, auch wenn Sie lange Zeit Musik hören. Durch die besonders sichere Bauweise bleiben die Kopfhörer unterwegs sicher an Ort und Stelle.

Etwas Hübsches für Ihre Ohren

Mit ihrem geschmackvollen Design sehen die Kopfhörer so gut aus wie Ihre Lieblings-Playlist. Das minimalistische und kompakte Aussehen eignet sich ideal für diskrete Telefonate und Musikwiedergabe.

Einfache Funkbedienung

Die Steuerung am Ohr gestattet die Wiedergabe, das Pausieren oder Überspringen von Songs. Sie müssen das Telefon nicht aus der Hosen- oder Handtasche nehmen. Die Kopfhörer verfügen über ein integriertes Mikrofon, mit dem Sie mühelos den Sprachassistenten Ihres Telefons oder die Freisprechfunktion nutzen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
53 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
103 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
Mikro-USB
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Ohrenschützer
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
10 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
18 h
Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkukapazität (Ladehülle)
350 mAh
Akkuladezeit
3 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
80 - 8000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.