Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1000859 Außenbeleuchtung 29 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1000859 Außenbeleuchtung 29 W
SLV 1000859 Außenbeleuchtung 29 W
SLV 1000859 Außenbeleuchtung 29 W
SLV 1000859 Außenbeleuchtung 29 W
SLV 1000859 Außenbeleuchtung 29 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78327289
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Die hochwertige MEDO 40 Deckeneinbauleuchte überzeugt durch eine klare Formgebung und Integration auf Grund des rahmenlosen Einbaus. Dimmbar ist die MEDO 40 über eine 1-10V Schnittstelle. Die integrierte Premium LED bietet eine angenehme Lichtwirkung, der enthaltene LED-Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
120-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
120-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Gewicht
1630 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
29 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
105 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
2000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.