Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 230066 Außenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 230066 Außenbeleuchtung E27
SLV 230066 Außenbeleuchtung E27
SLV 230066 Außenbeleuchtung E27
SLV 230066 Außenbeleuchtung E27
SLV 230066 Außenbeleuchtung E27
SLV 230066 Außenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78325839
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     230066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Runde Standleuchte der VAP SLIM Serie gefertigt aus witterungsbeständigem Edelstahl zum direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Durch Schutzart IP44 für den AuГџenbereich geeignet. Zur einfachen Montage sind optional ein ErdspieГџ sowie ein Betonankerset verfügbar. Als Ergänzung der Serie sind weitere GröГџen verfügbar. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A+
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
600 mm
Gewicht
2260 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
20 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
230060
ab € 21,80*
Zubehör
SLV
230061
ab € 10,85*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,25*
Zubehör
SLV
1005290
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.