Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 229665 Außenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 229665 Außenbeleuchtung
SLV 229665 Außenbeleuchtung
SLV 229665 Außenbeleuchtung
SLV 229665 Außenbeleuchtung
SLV 229665 Außenbeleuchtung
SLV 229665 Außenbeleuchtung
SLV 229665 Außenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78325629
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die als einflammige und zweiflammige erhältliche LED-Wandleuchte der OUT-BEAM Serie wurde speziell für eine Architektur- und als Akzentbeleuchtung konzipiert. Die beiden gegenüberliegenden, mit Glas abgedeckten LED Lichtquellen geben jeweils einen engen, sowie einen breiten Beam ab und erzeugen somit den besonderen up/down Effekt. Durch die Schutzart IP44 ist die Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung. Die OUT BEAM Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten für Halogenlampen.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
120-277 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1560 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
18 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
80 °
Lichtleistung
740 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.