Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Allround Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros Allround Black
Albatros Allround Black
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78322827
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     4051428035453
EAN/GTIN:
     4051428035453
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
flach beutel
ALLROUND BLACK - die Klassiker aus unserer Workwear! Mit unserer 2 in 1 Jacke hast du einen flexiblen, funktionalen Begleiter an deiner Seite, der einiges aushält. Hergestellt aus strapazierfähigem Canvas mit robusten Polyester Oxford Besätzen lässt sie dich auch während langen, anstrengenden Arbeitstagen nicht im Stich. Ein besonderer Vorteil: Die Jacke lässt sich im Handumdrehen in eine Weste verwandeln. Das Ganzjahresfutter mit leichter Wattierung hält dich angenehm warm und auch weitere Funktionalitäten wie funktionale Blasebalgtaschen mit Patte und Klett und eine Handytasche überzeugen den Träger. Durch eine Futteröffnung im Rücken ist die Jacke individualisierbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Geschlecht
Männlich
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (S/M/L)
S
Passform
Regular fit
Anlass
Arbeit/Uniform
Verschlussart
Reißverschluss
Taschentyp
Schlitztasche
Taschenposition
Außerhalb
Beste Verwendung
Lifestyle
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
80% polyester, 20% cotton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.