Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Classic T-Shirt Rundhals Kurzärmel Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros Classic T-Shirt Rundhals Kurzärmel Baumwolle
Albatros Classic T-Shirt Rundhals Kurzärmel Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78322688
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     4051428067607
EAN/GTIN:
     4051428067607
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Unsere ALBATROS Shirts - praktischer Schnitt, modernes Design! Das T-shirt CLASSIC aus angenehm weichem Baumwolljersey verfügt über einen Rundhalsausschnitt mit elastischem Bündchen. Es ist erhältlich in den Farben schwarz, blau und anthrazit und ist dank seines großen, modischen Drucks auf der Vorderseite ein echter Hingucker!angenehm weicher, gekämmter Baumwolljersey, 180 g/m²normale Passform, halbarmRundhalsausschnitt mit elastischem Bündchenkontrastfarbiges Nackenbandhochwertiger, modischer Druck auf der Vorderseite
Weitere Informationen:
Material
Material
Baumwolle
Merkmale
T-Shirt-/Top-Typ
T-Shirt
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Produkthauptfarbe
Blau
Färbung
Abbildung
Größe (S/M/L)
S
Anlass
Leger
Kragen-/Ausschnittstyp
Rundhals
Ärmellängentyp
Kurzärmel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.