Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 464193 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 464193 LED-Treiber
SLV 464193 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78321913
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     464193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
DALI dimmbarer LED-Treiber mit 1000mA Konstantstrom und einer Leistung von 25-50 Watt. Dimmbar über Dali. Der Anschluss der LEDs muss in Reihenschaltung erfolgen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Dimmer
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100-277 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
250 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.