Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 464112 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 464112 LED-Treiber
SLV 464112 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78321900
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     464112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Dimmbarer LED-Treiber mit 350mA Konstantstrom zum Anschluss von 1-11 PowerLEDs mit 1W. Der Anschluss der LEDs muss in Reihenschaltung erfolgen. Sekundärseitig verfügt der Treiber zwecks Dimmbarkeit über eine 1-10V Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Dimmer
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.